陶器ツマミ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18926258 品番APー552K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
付属品ビス(4×25mm) 材質陶器 種類ツマミ 寸法H(mm)23 寸法D(mm)32 寸法W(mm)15 アズワン品番64-5082-52 デザインシンギングバード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする