- ダイアラップ エコぴたっ! SKY 三菱ケミカル 18932996

ダイアラップ エコぴたっ! SKY

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30本) 注文コード18932996 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レストラン、給食や洋菓子業界など調理場で手軽に使える青色ラップです。
視認性に優れ、万が一食品に誤って混入した場合にも見つけやすいのが特長です。
鮮やかな空の色をイメージした青色のラップとしたため、「SKY(スカイ)」の名称としています。
燃やしても塩素系ガスがでない、安心なポリオレフィン系素材のラップです。
この製品は青色に着色されています。食品と接触しない、中間層に着色をしています。
多層構造のため、一般のポリオレフィン系ラップに比べ容器等への粘着性、フィルムの強度が優れています。
また、ポリオレフィン系単層ラップに比べて、保香性、バリア性に優れ、風味を大切に守ります。
各種の規格に合格しており、食品の包装に安心してお使いいただけます。
植物由来のプラスチック刃を採用。
金属刃に比べてカッター刃の分別取り外しが容易になりました。
※ダイアラップエコぴたっ!30cmの仕様となります。
.

材質ポリオレフィン系多層 使用温度範囲(℃)-60〜160 幅(cm)30 長さ(m)100 種別業務用 形状外刃タイプ 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18932996 - 76076736 - ダイアラップエコぴたっ!SKY(PET刃) 三菱ケミカル ダイアラップエコぴたっ!SKY(PET刃) 三菱ケミカル 1箱(30本) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18933005
2020-09-21
用途:
ケーキ保存
株式会社緑歩園 様 (製造業)

冷凍でも冷蔵でも使いやすいく、刃の部分もよく切れて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする