生命の設計図!?DNA抽出キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18935616 品番58508
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

身の回りのものからDNAをとりだそう
てのひら実験室シリーズの「生命の設計図?DNA抽出キット」です。ブロッコリーなど身近な食品や自分の口腔細胞からDNAを抽出できるキットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:40分。別途用意するもの:水、エタノール(75%以上)、食塩、はさみ、ブロッコリー、コップ、耐熱コップ、お湯(60度C)。
材質:試験管15ml:PP、スポイト2ml:PE、薬さじ:PP、チャック付ポリ袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤。サイズ:90×143×40mm。セット内容:試験管15ml×4、スポイト2ml×1、薬さじ×1、チャック付ポリ袋×2、ろ紙×2、ミニジョウゴ×1、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1

用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。 セット内容試験管15ml×4、スポイト2ml×1、薬さじ×1、チャック付ポリ袋×2、ろ紙×2、ミニジョウゴ×1、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1 材質試験管15ml:PP、スポイト2ml:PE、薬さじ:PP、チャック付ポリ袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤 寸法(mm)90×143×40 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする