果物から電気が発生
てのひら実験室シリーズの「簡単レモン電池キット」です。レモンの「酸」と「マグネシウム合金」を利用して電気を発生させる実験キットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:レモン2個、セロハンテープ、ラップ、包丁、単3電池1本。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。
材質:銅・マグネシウム合金。サイズ:90×143×40mm。セット内容:電子オルゴール×1、ビニール導線(1m)×1、銅板×4、マグネシウム合板×4