水がつかめる?超おどろき体験不思議な水の実験セット
てのひら実験室シリーズの「つかめる不思議な水」です。化学反応を利用して、不思議なつかめる水をつくることができるキットです。自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:スプーン、ボール2個、ペットボトル500ml、計量カップ。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。
材質:アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、薬さじ:ABS。サイズ:90×143×40mm。セット内容:アルギン酸ナトリウム(8g)×1、乳酸カルシウム(16g)×1、薬さじ×1