青い宝石結晶キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18935957 品番58488
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,141
販売価格(税別)
1,037

青い宝石のような結晶を育てよう
青い宝石のような結晶を育成できるキットです。水溶液の中で、結晶が育ちます。保存用の容器付きで、約1年保存可能です。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:約1週間。別途用意するもの:紙、ビニール袋。
材質:リン酸水素アンモニウム、カップ:PP、フタ:PP、ビーカー:PP、木製混ぜ棒:木、シード:ガラス・リン酸水素アンモニウム。サイズ:110×160×70mm。セット内容:カップ、フタ、木製混ぜ棒、ビーカー、リン酸水素アンモニウム、シード

用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容カップ、フタ、木製混ぜ棒、ビーカー、リン酸水素アンモニウム、シード 材質リン酸水素アンモニウム、カップ:PP、フタ:PP、ビーカー:PP、木製混ぜ棒:木、シード:ガラス・リン酸水素アンモニウム 寸法(mm)110×160×70 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
注意
※高温、多湿、直射日光は避けてください。画像はイメージです。育成環境により、結晶の形や大きさは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする