EVA泥除け(大型車用)

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18936106 品番78E6090W【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
大型トラックに対応したサイズ。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 幅(mm)600 材質EVA 高さ(mm)900 厚さ(mm)2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※撮影環境により色調が異なる場合がございます。
※表側のみ梱包時に多少の傷が生じる恐れがあります。
※表側はツヤがあり、裏側はツヤなし商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
大型トラックに

白・黒・赤を何度か購入している
色の感じも良いし、綺麗(赤・白)です。
丸まらずに、届くからよい(少し固いから丸めれない?)
大きさも丁度良いサイズなので10輪ならカット不要で穴あけのみ
低床なら1枚を半分に切って使用すると良い
角を少し丸くカットすれば耐久性は上がる!

1人が参考にしています
対象商品:
70372278
2024-03-05
用途:
取付けている泥除けの劣化・破損した際の交換に
運輸・通信業

車輛の取付にも、ワンカットでの取付できるので便利です。ただ、シルバーのシートのみ高いのが気になりますが...。

対象商品:
70372253
2024-11-29
用途:
車のメンテナンス
農・林・水産業

加工もしやすくてぴったりサイズで
使えるのでとても重宝しております。

2023-02-06
用途:
トラックの泥除け交換
その他業種

ツヤもあり、大変きにいりました。
またたのみたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする