SunXtender
SunXtenderの バッテリー関連
SunXtenderの バッテリー本体
SunXtenderの マリン/船舶用バッテリー
太陽光・風力発電システム用ディープサイクルバッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格容量
(4時間)28Ah、(24時間)34Ah、(120時間)38Ah
注文コード
18937041
品番
PVX-340T【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥74,980
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
25℃で一ヶ月当たり約1%の非常に小さい自己放電率
-40℃〜71℃の広い仕様温度範囲で寒冷地にも対応
システムコンポーネントとしてULにリスト化
液漏れが無く置き方を選ばない
深放電でも長寿命
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
196
幅(mm)
132
質量(kg)
11.4
電圧
12
全高(mm)
175
定格容量
(4時間)28Ah、(24時間)34Ah、(120時間)38Ah
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。