光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
LB二口自在ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18941825
品番
G025ZU-12P
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
216
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。