※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガスコンセント
フレキガスコンセント(埋込壁丸穴) LPガス用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18942446
品番
G856AC5-09P 10A
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
Φ60mmのホルソーで施工できます。
使用ガス
LPガス
タイプ
フレキ配管用
接続
10Aフレキ管×Φ9.5コンセント
適合機器
LPガス消費量10kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)0.9kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
250
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。