Kenko(ケンコートキナー)
トレイル フレキシブル三脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1脚
注文コード
18952307
品番
FLX-280GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
多数の関節により、様々な方向に脚が曲がる三脚です。
脚部が自在に曲がるので、デコボコの場所への設置や、手すりや柱に巻きつけて撮影することもできます。
色
グレー
質量(g)
250
全高(mm)
260
最低高さ(mm)
110
縮長(mm)
280
最大積載荷重(g)
1000