本体

ヌーヴォー 食器棚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18968157 品番 27145
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

傷や汚れに強いメラミン化粧板を使用。
ホワイトカラーと中身が見えにくいすりガラスを使用し、明るく清潔感のあるデザイン。
掴みやすい大きめの取手。引出しにはストッパー付きで抜け落ち防止。
背面化粧仕上げ。シリーズで組み合わせれば統一感のある空間作りに最適です。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)約32.5 サイズ30-180 【可動棚】5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×38×180

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする