IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具 本体
IKURATOOLS(育良精機)の ねじ供給機/トレー
パワーボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18975446
品番
ISK-PB500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,417,800
販売価格(税別)
¥
2,198,000
バスケットに入れる
特別高圧ケーブル対応商品です。
ブレーキ付きモーター採用で停止時にもケーブルが戻されないです。
上下ローラー高さ3段階調整可能です。
最大通過物径Φ160mm
適合
送り出し力(kN):連続4.9(500kgf)/最大6.86(700kgf)
質量(kg)
150
出力(W)
750
外形寸法(mm)
W790×L700×H535
電源(V)
三相200
ケーブル長(m)
入力:4
外形(mm)
適応ケーブル:20〜160
ベース寸法(mm)
W650×L510
速度(m/min)
送り:2.7〜16.3
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません