SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の ラボジャッキ
ラボジャッキ ノブ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18990597
品番
047010-7020
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥40,479
販売価格(税別)
¥
36,799
バスケットに入れる
・ノブ式のハンドルをまわすことで高さ調整ができます。
・ハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。
・天板と底板の向きを逆にして使用することも可能です。
耐荷重(kg)
25
最高高さ(mm)
300
最低高さ(mm)
80
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
伸縮範囲(mm)
80〜300
天板寸法(mm)
200×200
底板寸法(mm)
230×230