ラボジャッキ ラチェット式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18990606 品番047030-7020
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥63,579
販売価格(税別)
57,799

・回転軸にスラストベアリングを組み込んであり、ラチェットハンドルを上下または回転の連続動作をすることで、スムーズに昇降させることができます。
・天板の昇降は、ラチェットハンドルの切替レバーでワンタッチ操作。ラチェットは丈夫な特殊鋼材を使用しています。

耐荷重(kg)25 最高高さ(mm)300 最低高さ(mm)80 用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 伸縮範囲(mm)80〜300 天板寸法(mm)200×200 底板寸法(mm)230×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする