ウレタン床貼くん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード18995263 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

健康住宅対応品(ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン・クロルピリホス・テトラデカン・ダイアジノン・アセトアルデヒド・フタル酸ジーn-ブチル・フタル酸ジー2-エチルヘキシル・フェノブカルブなどの 物質を使用していません。)、 床暖房用木質床材にも対応しています。 ウレタン樹脂系は弾性に富み、耐衝撃性・耐久性・耐剥離性に優れており、床鳴り防止に最適です。 適応下地:
・合板・パーチクルボード・コンクリート・モルタル等、用途:木床や乾式二重床、床暖房用木質床材の接着、鋼製束・樹脂束の接着(床貼くん1本で約15〜17本)、コンクリートと木質系フローリング材の接着、根太・木レンガの接着、断熱材の接着、キッチンパネルの接着(テープ併用)、アルミ製ノンスリップの接着

仕様アルミパック 材質1液型ウレタン樹脂系接着剤 容量(mL)550 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆/4VOC 登録品 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする