曜日別特売
- スマートビス(フレキ付・小箱) MIZUKAMI(水上) 18998264

スマートビス(フレキ付・小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(850本)
内容量1箱(850本)注文コード18998264品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。

材質寸法(mm)3.3×25仕上クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする