FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプジョイント
六甲 Φ35用 コーナージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19000407
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。
材質
亜鉛ダイカスト
色
NSG(ニューサテンゴールド)
適合径(Φmm)
(丸棒手摺)35
形状
エルボ
仕上
焼付塗装
注意
※丸棒手摺取付け後、コーナージョイント両端から100mm以内にブラケットを取り付けて下さい。