ヨシカワ
ヨシカワの 料理道具
ヨシカワの フライパン・グリルパン
ヨシカワの フライパン用フタ
シンプルライフ フライパンカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ(cm)
18〜20用
注文コード
19007109
品番
YJ2028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
適合サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
両面がフッ素加工された鋼板を使用したフライパンカバーです。強化ガラス窓付き。置き場に困らない立つ形状です。
材質
本体:鉄(両面フッ素鋼板)、ガラス:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂
用途
シンプルなツートーンカラーのフライパンカバーです。
質量(g)
230
寸法(Φ×高さH)(mm)
220×62
適合サイズ(cm)
18〜20用