ヨシカワ
ヨシカワの 料理道具
ヨシカワの フライパン・グリルパン
ヨシカワの フライパン用フタ
シンプルライフ フライパンカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19007118
品番
YJ2029
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
両面がフッ素加工された鋼板を使用したフライパンカバーです。強化ガラス窓付き。置き場に困らない立つ形状です。
材質
本体:鉄(両面フッ素鋼板)、ガラス:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂
用途
シンプルなツートーンカラーのフライパンカバーです。
質量(g)
355
寸法(Φ×高さH)(mm)
277×62
適合サイズ(cm)
24〜26用