椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
19016436
品番
TKP25H15-30W30R28
参考基準価格(税別)
¥199
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ
外周:両側開閉
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
25
形式
TKP25H15
高さ内寸(mm)
15
外幅(mm)
38
内幅(mm)
30
屈曲半径R(mm)
28
最大移動ストローク(mm)
1.75
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)