曜日別特売
MR-J3ENCBL2M-A2-L ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機 19045224

ACサーボ MELSERVO アクセサリ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別エンコーダケーブル (反負荷側引出し)仕様屈曲寿命/標準保護等級IP65注文コード19045224品番MR-J3ENCBL2M-A2-L
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様屈曲寿命/標準適合HG-KR/HG-MR用 (直結タイプ)、 HF-KP/HF-MP用 (直結タイプ)種別エンコーダケーブル (反負荷側引出し)ケーブル長(m)2保護等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19045714
2023-02-18
用途: 機械修理
製造業

金曜夜の発注だったので、月曜発送の火曜着と思っていたら、土曜発送だったので
月用の朝から交換作業が出来ました。交換後問題無く稼働しています。助かりました。

対象商品 : 19045522
2019-07-16
用途: 試作機製作時
製造業

物は不具合なく使えているので問題ありません。在庫の関係上、仕方がないとは思いますが、納期がもっと早ければうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする