亀岡電子
液面レベルセンサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19062408
品番
CLA-A03-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
液面レベルセンサ専用アンプ
電源電圧(V)
DC12~24
消費電流(mA)
90以下
応答時間
1sec以下(制御出力)
温度の影響
0℃~40℃
回路構成
(出力)NPNトランジスタオープンコレクタ
出力電圧(V)
1~5