曜日別特売
OK181W-SB 御挨拶タオル(名刺ポケット付き) 広洋物産 19105138

 

OK181W-SB 御挨拶タオル(名刺ポケット付き) 広洋物産 19105138
OK181W-SB 御挨拶タオル(名刺ポケット付き) 広洋物産 19105138
OK181W-SB 御挨拶タオル(名刺ポケット付き) 広洋物産 19105138

御挨拶タオル(名刺ポケット付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード19105138品番OK181W-SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【ご挨拶に最適】名刺ポケット付き 御挨拶用 白タオルセット(180匁)【1箱200枚入り】ビジネスシーンに、心のこもった第一印象を。「御挨拶」と印字された上品な袋に、名刺をスマートに差し込めるポケット付き。ふんわりとした白いタオルが、清潔感と誠実さを伝えます。企業訪問や営業活動、開店挨拶、各種イベントの粗品にぴったりの一品です。
・名刺を入れるだけで、すぐに使える!・ シンプルでどなたにも喜ばれる高品質タオル
・軽く持ち運べるので、営業・訪問活動に最適

用途
・法人・個人事業主さまのご挨拶まわりに
・保険外交員・営業担当者さまの訪問ツールとして
・新規開拓営業・商談時の手土産に
・企業・店舗の開店祝いや周年記念のご挨拶品に
・展示会やセミナーなどの来場記念品に
・地域イベント・自治体行事での配布用に
・引越し挨拶や新生活スタート時のご近所挨拶に
・各種ノベルティ・粗品としての配布に
混率(%)綿100寸法(cm)タオルのサイズ:約34×86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする