FBAS-A52NN 【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ ノーブランド 19115665 FBAS-A52NN 【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ ノーブランド 19115665 FBAS-A52NN 【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ ノーブランド 19115665 FBAS-A52NN 【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ ノーブランド 19115665 FBAS-A52NN 【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ ノーブランド 19115665 FBAS-A52NN 【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ ノーブランド 19115665

【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質A5052P 表面仕上げ処理なし 注文コード19115665 品番FBAS-A52NN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,712〜
販売価格(税別)
1,556
この商品は材質・表面仕上げなど12種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質A5052P 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)5〜20 穴数3 寸法LA(mm)20〜200 寸法WA(mm)25〜500 材種鉄・鋼 表面仕上げ処理なし サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
表面処理(四三酸化鉄被膜、無電解ニッケルメッキ、三価クロムメッキ、アルマイト処理(白・黒))を指定された場合、メッキ処理上、つるし穴として側面の任意の位置にタップ穴加工を施しますのでご了承ください。
厚み5mm未満の場合はつるし穴加工が行えないため、ワイヤーでつるしての処理になります。
そのため、表面処理上にワイヤー跡が残る場合があります。
また、重量が15kgを超える場合と幅か長さどちらかが200mmを超える場合は、つるし穴は2か所となります。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする