コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 冷房用品
コイズミ(小泉成器)の 小型扇風機
コイズミ(小泉成器)の 携帯用扇風機
ハンディファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19117099
品番
KPF0751T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える
コンパクトなのにパワフル風
USB充電式、便利な置き台付き
風量調節3段階
充電式:USB type-C
付属品
USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ
幅(mm)
89
質量(kg)
0.11
高さ(mm)
159
奥行(mm)
32
スイッチ
電源/風量切替ボタン
電源
リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)
充電時間
約3時間
風量調整
3段階
定格入力
DC5V1A
稼働時間(分)
【強】70