サーキュレーター

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19120422 品番KJ-D994W
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。

機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19120422
2024-08-10
用途:
空気の循環
製造業

思っていたより微妙な製品でした。
スイッチの位置や微妙な硬さが使いにくいです。
スイッチはOFFの次に強、中、弱という順番になっていて、[弱]で使用したい時でも[強]を毎回通過しなければならないのが少し気になります。
以前から使用している2000円台で購入できる他社製品と比較して動作音がうるさく、スイッチも使いにくいので価格が上なだけに残念な商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
19120422
2024-08-31
用途:
室内換気用
教育・研究機関

小さくて小回りが利くので便利に使用しているが、スイッチのつまみが動かしにくい。
タイマーがなくてとても不便。電源との間にタイマーをかませて使用している。

対象商品:
19120422
2023-10-10
用途:
乾燥機の温風循環
農・林・水産業

熱にどれだけ耐えられるかってところでしたが、70〜80℃の温風循環に連日2年以上使えています。

5人が参考にしています
対象商品:
19120422
2023-11-22
用途:
空気の循環
あおぎりこども園 様 (教育・研究機関)

首が広く回るので空気の循環に適しています。以前は扇風機を使っていた場所に設置できたので邪魔にならず使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
19120422
2023-05-22
用途:
夏場と冬場の室内換気とクーリング(暖気攪拌)補助
フューチャー・テクノス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価で機能重視を考えている方にぴったしだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19120422
2021-08-13
用途:
ほ場内換気
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

広いほ場内を喚起する為に使用してます。大量に細かい所を換気するので、安価で使い捨て出来るところがいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
19120422
2021-08-01
用途:
店舗換気用
卸売・小売業

半年でカタカタ鳴るようになりました。レビューにあたりほこりを取る程度の掃除と注油をしてみたところ静かになりました。安くていいです。

2人が参考にしています
対象商品:
19120422
2021-10-05
用途:
ロフトの換気
製造業

夏場、高温になった屋根下のロフトの換気用に購入。使用時の音も気にならない。重宝してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする