曜日別特売

水性シングルサーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
RC-113TN チョコレート
RC-113TN チョコレート
RC-101TN ブリックレッド
RC-102TN チェスナットブラウン
RC-103TN ココナッツブラウン
RC-104TN グリーン
RC-105TN ディープブルー
RC-106TN グレー
RC-107TN ミッドナイトグレー
RC-108TN アイビーブラウン
RC-109TN ダークグリーン
RC-110TN スレートブラック
RC-111TN レディシュオレンジ
RC-112TN マルーン
RC-114TN ディープグリーン
RC-115TN サックスブルー
RC-116TN ウルトラマリーン
RC-117TN アースブラウン
RC-118TN ブラウン
RC-119TN チャコールグレー
RC-120TN ナチュラルグレー
RC-121TN セピアブラウン
RC-141TN キャメルイエロー
RC-142TN フォレストグリーン
内容量1缶(15kg)注文コード19124887品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アスファルトシングル屋根の塗り替え用の下地調整材として耐久性に優れたアクリルシリコン樹脂系のサーフェーサーです。下地の動きに追従する柔軟性を示し、マンション・戸建住宅に使用されているアスファルトシングル屋根の塗り替えに最適です。
さらに上塗材として超耐候性の水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することにより、シングル屋根の持つ落ち着いた風合を蘇らせるとともに、より耐候性に優れた塗膜を形成します。

用途アスファルトシングル屋根の塗り替え時の下地調整RC-113TN チョコレート塗り面積(m2)16~30主成分アクリルシリコン樹脂希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性一般的名称柔軟型アクリルシリコンサーフェーサー塗装間隔4時間以上
関連資料:(0.76MB)
注意
※上塗材は水性ヤネフレッシュシリコン(艶消し)をご使用下さい。水性ヤネフレッシュシリコン(艶有り)を使用しますと、艶むらが発生しやすくなりますので、使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする