kasanaru キッチンツール5本セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19131729 品番DE5778
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンパクトに重なるシームレスな形状と、ハンドルに内蔵されたマグネットで引き出しの開閉でもバラけずに安定したスタッキングが可能。重ねて収納することでキッチンの引き出しにもコンパクト収まります。料理で大活躍のスタッキング機能付きキッチンツールの5本セットです。スタッキングできるだけでなく1本1本の機能性も充実しています。先端は鍋やフライパンに沿う形状になっています。先端がシリコーン製で、鍋を傷つけにくく、食材を遺さずこそぎ取りやすくなっています。調理中のちょっとした一時置きに便利な先浮き機能付きで先端を汚さずに置くことができます。機能部付近には凹凸がなく滑らかな表面で、お手入れがしやすい形状です。

材質【スプーン、レードル、ヘラ、トング】本体:ナイロン 先部:シリコーンゴム マグネット:サマリウムコバルト磁石【ターナー】本体:ナイロン マグネット:サマリウムコバルト磁石 寸法(mm)5本スタッキング時:314×80×80 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする