H-3040 フレア 角型トレー盆 パール金属 19156856 H-3040 フレア 角型トレー盆 パール金属 19156856

フレア 角型トレー盆

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19156856 品番 H-3040
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
長辺(mm)380 短辺(mm)255 材質クリヤラッカー塗装 天然木(ゴムの木) ナチュラル 表面処理クリアラッカー塗装 高さ(mm)55 質量(g)610

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19156865
2022-08-10
用途:
お弁当の時間

会社のお弁当を運ぶ時に女性が使用しています。少し小ぶりですがしっかりしていたので良かったです!

対象商品:
19156856
2022-04-21
用途:
一人分の食事やお茶を運ぶ
農・林・水産業

木製で軽く色も良いです。一人分の食事がのせれます。お茶を出したり、ベッドサイドでも活躍しています。

対象商品:
19156865
2019-12-10
用途:
食事を運ぶとき
その他業種

軽いけど丈夫で持ち易い。汚れも拭くだけで簡単に落ちる。

対象商品:
19156856
2017-04-30
用途:
調理
サービス業

トレーの作りは、しっかりしております。大きさもちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする