ディアコート 木質材料用防湿撥水

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18kg) 注文コード 19177436 品番 DC-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

建築材料に塗布するだけで優れた防湿性、撥水性を付与します。
水性で扱い易く、作業性も良好です。
建築材料表面の汚染を防止すると共に、保管中や建築現場での環境変化によって発生する建材の反りや寸法変化を抑制します。
メーカー床張り施工用接着剤にて、撥水処理面へ接着施工が可能です。(標準塗布量処理の場合)

標準塗布量
50〜90g/m2(原液換算)
原液塗布または水にて1.1〜2倍に希釈塗布
(処理材料・塗布方法・用途等に合わせて調整して下さい)
用途
湿気、雨、汚れからの建築材料の保護
建築材料の反りや寸法変化抑制
主成分アクリル樹脂 配合不要 適合接着剤(セレクティ)EP-72F、UR-145、UR-70、UR-20、UR-21 種別エマルジョン形(無溶剤) 仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JAIA F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする