オーシカ
オーシカの 接着剤
オーシカの 建築用
オーシカの 根太/床/巾木用
セレクティ 木工用(通年用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3kg×6袋)
注文コード
19177463
品番
VE-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
硬化皮膜が透明であり、一般木工の幅広い用途に使用可能です。
用途
建築内装用、一般木工用
仕様
健康住宅対応、ノンソルベント、JIS K 6804 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
タイプ
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
配合
不要
主成分
酢酸ビニル樹脂
標準塗布量
200〜500g/m
2
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。