オーシカ
オーシカの 接着剤
オーシカの 建築用
オーシカの 壁/天井用
セレクティ 内装用(耐熱速乾タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3kg×6個)
注文コード
19177506
品番
R-600NT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
耐熱・速乾タイプで木工、複合材への使用に適した刷毛塗りタイプの接着剤です。
主な用途
合板、メラミン化粧板、各種ボード類の接着、金属、プラスチックの接着、一般木工用
用途
合板、メラミン化粧板、各種ボード類の接着、金属、プラスチックの接着、一般木工用
仕様
健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
タイプ
ゴム系溶剤形・耐熱タイプ
配合
不要
主成分
合成ゴム
標準塗布量
150g〜200g/m
2
(片面につき)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。