2548600 RACETEC RR METZELER(メッツラー) 19186852

 

2548600 RACETEC RR METZELER(メッツラー) 19186852
2548600 RACETEC RR METZELER(メッツラー) 19186852
2548600 RACETEC RR METZELER(メッツラー) 19186852

RACETEC RR

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本
リム径(inch)17
内容量1本注文コード19186852品番2548600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,000

マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。
路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。
走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。
走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイプTLタイヤサイズ180/55ZR17TL適合部位リア速度記号/荷重表示(73W)コンパウンドK2(ミディアム)リム径(inch)17
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする