バッグサポート DHW 03y- FXST/FLST メッキ ライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19215096 品番HD-08012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

装着率の高い、デタッチャブルドッキングハードウェア(D.H.W.)対応。
リアショックを避ける設計により、バッグへのダメージを軽減。
バッグのサポート範囲を下方へ広げ、アクスルナットとの干渉を避ける事が可能。
サドルバッグの走行風によるバタツキ防止用ベルトループを配備。
線径Φ10の極太無垢棒、約30mmに及び溶接痕。安心の高強度。
装着部のプレートは特殊設計により、進行方向への回転を特に軽減。
サドルバッグスライドレールとの併用も可能。
サドルバッグ非装着時にも見劣りしないスタイリッシュなデザイン。

主な適合車種Softail FLSTF 2007-2010年式:200mmタイヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする