曜日別特売
4265 プリズムLED内蔵安全ベスト 富士手袋工業(天牛) 19220477

 

4265 プリズムLED内蔵安全ベスト 富士手袋工業(天牛) 19220477
4265 プリズムLED内蔵安全ベスト 富士手袋工業(天牛) 19220477

プリズムLED内蔵安全ベスト

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)紺
テープ地色白
内容量1着注文コード19220477品番4265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

高輝度マイクロプリズムテープにより昼間も良く光ります。
LED内蔵設計で表面に突起が無いのでこすれによるLEDが壊れにくく丈夫です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ地色
白
色(本体)
紺
材質
ベスト/ポリエステル、テープ/PVC
種類
ベスト型
テープ幅(mm)
60
電源
単3乾電池2本
ウエスト(cm)
フリー(~130まで)
着丈(cm)
60
LEDランプ
あり
LED
16個
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電池は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19220452
2025-04-15
用途: ジョギング
その他業種

24/9/24に購入。2週間で電池部分の袋が破けて縫い直しましたが不織布なのでどんどん破けて結局布で袋を作る羽目になり、25/4/15に(約半年)で断線してLEDが光らなくなりました。商品は良いと思うのですが縫製もダメですし、耐久性は残念でした。

対象商品 : 19220468
2020-05-26
用途: 交通誘導警備
その他業種

LED部分が突起してないのは見た目にも昼勤務時まったく電球部分がわからないのでシルエットがきれい。夜勤時の明るさもバッチリですね。資格者路線で本領発揮。

1人が参考にしています
対象商品 : 19220452
2019-05-13
用途: 道路での作業
建設業・工事業

電池を入れても点滅されず、電池ボックスを確認したら接点が接続されていなかった。ただ直ぐに交換の対応を行ってくれたので助かりました。

対象商品 : 19220452
2017-10-12
用途: 夜間作業時
建設業・工事業

夜間作業時に、道路上にて使用しました。
夜間は、相手から見えにくく、通常のベストでは
不安だったため使用しました。
あかるく安全に作業できました。
電池も交換することなく使用できました。
単4電池だと、もう少し軽くていいかな~!と思いました。

対象商品 : 19220452
2022-02-05
用途: ロードサービス

5年程使った感想として・・反射材の色が運転するごとに透明ビニールシートカバーに色移りして黄色くなってしまった。両サイドの調整ベルクロの端がしっかり止まらない(先端部までベルクロではない)ためヒラヒラとして引っ掛けることがある。冬場は柔軟性がないので装着がかたくてシワになりやすい。4年過ぎたあたりから反射材が割れ始めた。用途としては使えるがクオリティに難あり。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品展開の参考にさせていただきます。ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品 : 19220452
2017-07-04
用途: 倉庫作業時

前だけでなく、左右のマジックテープでサイズが調整でき便利です。
LEDも内蔵なので気になりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする