ボルトチェンジャーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19224738 品番WB-214SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

スライドハンマーを利用してホイールボルトの交換作業が誰にでも簡単かつスピーディーに行えます。
ホイールハブボルトの抜き取りと挿入が行えます。

適合4tトラック〜大型トラック(M20、M24ボルト対応) セット内容ショックアダプター、インサーター20、インサーター24、ツバ付ナット、シャフト(HP-S)、ハンマー(HP-H) 質量(kg)7.92 ケース寸法(mm)740×190×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする