YS-102-54-04 低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ 19228466 YS-102-54-04 低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ 19228466 YS-102-54-04 低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ 19228466 YS-102-54-04 低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ 19228466

低圧ゴム手袋ネオフィット

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 19228466 品番 YS-102-54-04
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。

全長(cm)27±1.5 中指長(cm)7.6 手の平幅(cm)11.1 トラスコ品番853-7556 サイズLL 質量(g)105 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - タイプA(最薄手) 入数(双)1 使用電圧(V)300以下 機能絶縁 手のひらまわり(cm)- 使用電圧範囲300V以下(AC・DC共用) 質量(g/双組)110 試験電圧(V/1分)1000
注意
※YS-102-55-02、YS-102-55-03、YS-102-55-04の使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※本製品に目安として試験日の表示をさせていただいておりますが、あくまでも試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
関電防止

製品的には満足。年数が経つとどうしても避けてくるので定期的に交換は必要。

対象商品:
19228493
2023-12-20
用途:
HV車の整備
有限会社 瑞浪サービス 様

本日使用しましたが、何の違和感もなく使用できました。

対象商品:
19228448
2023-08-23
用途:
製造現場用
製造業

何度かこちらで購入させていただいております。低価格・即納大変助かります。

対象商品:
19228414
2021-08-03
用途:
ハイブリッド電池取替え

コストも安いし使いやすいです。が、サイズが小さいです。普段はMサイズなのでMをチョイスしましたが、1サイズ上を購入したほうがいいかもです。

1人が参考にしています
対象商品:
19228493
2021-05-16
用途:
活線作業時
西浦電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

色々種類があるので悩みましたが購入して使用してみると使いやすく良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19228448
2021-07-05
用途:
配線時
株式会社流機エンジニアリング 様

配線等電気作業に使用。ゴム手袋ですが結構柔らく作業ができます

1人が参考にしています
対象商品:
19228432
2020-09-06
用途:
低圧電気設備のメンテナンス作業

強くて柔らかく、作業性が良い。細かい手作業にもフィットする。

1人が参考にしています
対象商品:
19228493
2019-01-30
用途:
変電設備低圧盤に測定器具を取り付ける

ゴムが柔らかいので手にしっくりして、ビスをが掴みやすくい。
ドライバ-など工具を使うときもゴムが捻じれずに使えました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする