ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 圧力・流量測定
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 圧力計
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の グリセリン入圧力計
油入圧力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19228834
品番
OPG-AT-R1/4-60X16MPA
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
60
使用流体
一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
ケース形状
A枠(立型つば無し)
仕様
●封入液:グリセリン液●許容振動範囲:0〜7G●株形状:四角●カラーリング:なし
質量(g)
250
大きさ(Φ)
60mm
種類
グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)
-5〜40
精度
±3% F.S.
接続ねじ
R1/4
精度(%)
±1.6/F.S.
測定流体
油、水
指示誤差
±0.3%/10℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(MPa)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。