ZSP-EG6-4 ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD 19270396

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状違径ユニオンティー 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード19270396 品番ZSP-EG6-4
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は形状・適合チューブ外径・接続口径など79種類から選べます 他の種類を見る
形状違径ユニオンティー 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼 ピッチ- 適合チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 接続方式チューブ外径 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする