商品単体画像
関兼常
関兼常の キッチン・調理用品
関兼常の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
関兼常の キッチンばさみ
オールステンレスキッチンハサミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19272185
品番
TDK-12
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ステンレス
全長(mm)
200
質量(g)
120
刃長(mm)
75