商品単体画像
関兼常
関兼常の キッチン・調理用品
関兼常の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
関兼常の キッチンばさみ
キッチンシボレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19272228
品番
TK-318
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ABS樹脂
寸法(mm)
230×60×15
質量(g)
102