商品単体画像
関兼常
関兼常の キッチン・調理用品
関兼常の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
関兼常の キッチンばさみ
キッチンWAVE-21
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19272237
品番
TK-332
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ABS樹脂
寸法(mm)
230×90×20
質量(g)
120