曜日別特売
BXS-C69SUL(21年モデル) ビンビンスティック エクストロ JACKALL(ジャッカル) 19272928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BXS-C69SUL(21年モデル) ビンビンスティック エクストロ JACKALL(ジャッカル) 19272928
BXS-C69SUL(21年モデル) ビンビンスティック エクストロ JACKALL(ジャッカル) 19272928
BXS-C69SUL(21年モデル) ビンビンスティック エクストロ JACKALL(ジャッカル) 19272928

ビンビンスティック エクストロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様Power:SUPER ULTRA LIGHT注文コード19272928品番BXS-C69SUL(21年モデル)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

最新と最深の融合
[しなやかで強靭なブランクを生み出すEXTRO構造]
カーボンソリッドブランクにカーボンシートを巻き、一体成形するEXTRO構造。ソリッドブランク特有のしなやかさを生かしながらも、剛性感の向上という相反する要素を両立させています。
魚が当たっても、違和感なく追従させるしなやかなティップと、不意の大物にも余裕をもってファイトできる強靭なリフティングパワーを兼ね備え、貴重な1匹を確実に捉えることのできるロッドとして具現化しました。
[理想のアクションを体現]
EXTRO構造の特徴のひとつが、カーボンシートの種類やパターンを変えることで、非常に細かくロッドの調子を変えることが可能であるということ。これによりブランクスの各セクションごとに、最適な仕事をさせることができ、極めて理想的なアクションを生み出すことができました。
[オリジナル多点ガイドセッティング]
前作よりもシャープな感度を持ちつつも、さらなるしなやかさと強靭なリフティングパワー手に入れた今作のビンビンスティックエクストロ。
ロッド全体の性能が向上したことで、ガイドセッティングもブランクに合わせて一新。
徹底的にテストを繰り返し、ブランクスの性能を最大限発揮する、緻密なガイドセッティングを導き出しました。

仕様Power:SUPER ULTRA LIGHT質量(g)133長さ(m)6'9"/2.06m継数(本)PCS:2適合ルアー質量(g)DOTERA MAX 300適合ライン(lb)PE 0.6~1.2号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする