曜日別特売
BSP-C511UL ビンビンスティック SUPREME JACKALL(ジャッカル) 19273357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSP-C511UL ビンビンスティック SUPREME JACKALL(ジャッカル) 19273357
BSP-C511UL ビンビンスティック SUPREME JACKALL(ジャッカル) 19273357
BSP-C511UL ビンビンスティック SUPREME JACKALL(ジャッカル) 19273357

ビンビンスティック SUPREME

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様Power:ULTRA LIGHTサイズ(号)-注文コード19273357品番BSP-C511UL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

常識を凌駕するシリーズ最高峰
[繊細なティップを搭載&オールチューブラ仕様]
しなやかでありながら柔らかい繊細なティップを搭載したオールチューブラ仕様。魚が追尾してきた時のちょっとした違和感や小さなアタリをも、感じて掛けることができる超高感度設計です。
[超軽量&超高強度を実現]
ブランクは航空・宇宙用途にも用いられる東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジー適用樹脂と世界最高クラスの強度をもつカーボン素材TORAYCA(R) T1100Gに、異なる弾性素材を組み合わせた独自設計。
軽量かつ高強度を実現する革新的素材に加え、オリジナルのブランク設計により、タイラバゲームに不可欠な「操作性・高感度」を高次元で共立します。

仕様Power:ULTRA LIGHT長さ(m)5'11"/1.79mサイズ(号)-継数(本)2適合ルアー質量(g)DOTERA MAX 250適合ライン(号)PE 0.6~1.0号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする