曜日別特売
RVII-S68MH+ リボルテージ JACKALL(ジャッカル) 19273585

RVII-S68MH+ リボルテージ JACKALL(ジャッカル) 19273585
RVII-S68MH+ リボルテージ JACKALL(ジャッカル) 19273585
RVII-S68MH+ リボルテージ JACKALL(ジャッカル) 19273585
RVII-S68MH+ リボルテージ JACKALL(ジャッカル) 19273585
RVII-S68MH+ リボルテージ JACKALL(ジャッカル) 19273585
RVII-S68MH+ リボルテージ JACKALL(ジャッカル) 19273585
RVII-S68MH+ リボルテージ JACKALL(ジャッカル) 19273585

リボルテージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個継数(本)2pcs(仕舞寸法177.5cm)仕様Power:MEDIUM HEAVY PLUS注文コード19273585品番RVII-S68MH+
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

最先端素材を採用し再構築。REVOLTAGE 遂に登場
[ルアー・メソッドが持つポテンシャルを最大限引き出すラインナップ]
特異とも言える特徴的なスペックをラインナップしています。それぞれの地域におけるローカルメソッドに当てはめることで、釣果に差が出る設計です。
[現代のゲームフィッシングシーンに対応する最先端素材採用]
最先端テクノロジー・素材を各スペックに合わせて適材適所に採用。軽量化に成功し感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。
[目指したのは日本国内のみに留まらない世界基準]
国内外を問わず、様々なシチュエーションでテストを決行。
現代のゲームフィッシングにおいて必要な要素を見つめ直し再構築。ENDLESS WORLD EXPLORATION を体現するクオリティです。

仕様Power:MEDIUM HEAVY PLUS質量(g)103.5長さ(m)6'8"(2.03m)継数(本)2pcs(仕舞寸法177.5cm)適合ルアー質量(g)1/8-5/8oz(3.5-18)適合ライン(lb)6-14lb / PE MAX #2.5アクションFast

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする