曜日別特売
RVII-S78ML+/2 リボルテージ 2pcs JACKALL(ジャッカル) 19273777

RVII-S78ML+/2 リボルテージ 2pcs JACKALL(ジャッカル) 19273777
RVII-S78ML+/2 リボルテージ 2pcs JACKALL(ジャッカル) 19273777
RVII-S78ML+/2 リボルテージ 2pcs JACKALL(ジャッカル) 19273777
RVII-S78ML+/2 リボルテージ 2pcs JACKALL(ジャッカル) 19273777
RVII-S78ML+/2 リボルテージ 2pcs JACKALL(ジャッカル) 19273777
RVII-S78ML+/2 リボルテージ 2pcs JACKALL(ジャッカル) 19273777
RVII-S78ML+/2 リボルテージ 2pcs JACKALL(ジャッカル) 19273777

リボルテージ 2pcs

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個継数(本)2pcs (仕舞寸法120.5cm)仕様Power:MEDIUM LIGHT PLUS注文コード19273777品番RVII-S78ML+/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

シリーズ初。待望のツーピースモデルが登場!!
[活躍の場を広げるツーピースモデル]
最も長尺モデルの711Hでも仕舞寸法は124cmとコンパクト。各スペックに対して専用のクロロプレン素材を使用したロッドバッグが付属。公共交通機関などを利用した移動にも対応します。
[ワンピースモデルと変わらぬクオリティをツーピースで]
ワンピースモデルにラインナップされている機種をツーピースでもラインナップ。ツーピース化しても使用感が変わらないように、全機種1からセッティングを見直しています。
[現代のゲームフィッシングシーンに対応する最先端素材採用]
最先端テクノロジー・素材を各スペックに合わせて適材適所に採用。軽量化に成功し感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。

仕様Power:MEDIUM LIGHT PLUS質量(g)106長さ(m)7'8"(2.34m)継数(本)2pcs (仕舞寸法120.5cm)適合ルアー質量(g)1/8-5/8oz(3.5-18)適合ライン(lb)4-8lb PE MAX#2アクションREGULAR FAST

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする