※図面イラストです。

PNA-AG インライン酸素濃度計 PNAシリーズ(部品) CKD 19279411 PNA-AG インライン酸素濃度計 PNAシリーズ(部品) CKD 19279411

インライン酸素濃度計 PNAシリーズ(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19279411 品番PNA-AG
参考基準価格(税別)¥28,160 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インライン酸素濃度計PNAシリーズ用のACアダプタです。
AC電源で駆動させる場合にご使用ください。

用途PNAシリーズをAC電源で駆動させる場合に 種類ACアダプタ+変換プラグセット(グローバル電源変換プラグ B、C、O、BF タイプ同梱) コード長さ(mm)1200 ケーブル長(mm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする