曜日別特売
- サンドブラストホース オーサカゴム 19314255

- サンドブラストホース オーサカゴム 19314255
- サンドブラストホース オーサカゴム 19314255
- サンドブラストホース オーサカゴム 19314255
- サンドブラストホース オーサカゴム 19314255
- サンドブラストホース オーサカゴム 19314255

サンドブラストホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード19314255品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

【流体】
ショットグリッド・アルミナ・珪砂
【許容圧力(常温時)】
0.7MPa(デリバリー専用)
【最高使用温度】
60℃

用途
【用途】
造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。
サイズΦ38.1×2CP×Φ56.0×20M呼び径38質量(kg/本)31.4RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.1MB)
注意
※【使用温度範囲】
※-20~60℃を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50℃以下として下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする