オーサカゴム
サンドブラストホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19314271
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
【流体】
ショットグリッド・アルミナ・珪砂
【許容圧力(常温時)】
0.7MPa(デリバリー専用)
【最高使用温度】
60℃
用途
【用途】
造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。
色
黒
サイズ
Φ38.1×2CP×Φ60.0×20M
呼び径
38
質量(kg/本)
39.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.1MB)
注意
※【使用温度範囲】
※-20~60℃を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50℃以下として下さい)